補助接地棒

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード73667852 品番L9840
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)6 奥行(mm)6 高さ(mm)270 適合機種FT6031-03 電源単3乾電池 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73667852
2023-12-29
用途:
接地抵抗測定
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトでしかも軽いのですが、地面に刺したまま忘れることがあったのでスペアとして購入しました。

対象商品:
73667852
2024-04-30
用途:
エアコンのアース設置時
製造業

コンパクトで使いやすく、メーカー品なのに値段もリーズナブルで良かったです。

対象商品:
73667852
2022-10-17
用途:
自家用受電設備の点検時
碇電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メーカー純正品であり、地面に立てるにしろ、補助極に使うにしろ使いやすい。

対象商品:
73667852
2021-04-03
用途:
接地抵抗の測定
野宮電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

迅速な対応をしていただき有り難う御座いました。
大変助かりました。

対象商品:
73667852
2019-11-29
用途:
接地抵抗値測定
ヒロムラ電気管理事務所 様 (サービス業)

コンパクトで軽くて良いのですが土に刺したまま忘れることがあり、そのスペアとして購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする