曜日別特売
HO52 デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669325

HO52 デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669325
HO52 デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669325
HO52 デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669325
HO52 デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669325
HO52 デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669325
HO52 デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669325
HO52 デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669325
HO52 デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669325

デジタルオシロスコープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)最大50
内容量1式注文コード73669325品番HO52
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
付属品
プローブ×2・テストリード・USBケーブル・ACアダプタ・キャリブレーションペン・収納ケース・取扱説明書
質量(g)
460
消費電力(W)
3未満
電源
USB Type-C充電式
測定項目
【マルチメーター】電圧/電流/抵抗/静電容量/ダイオード/導通チェック
本体寸法(mm)
199×39×100
表示
【マルチメーター】4 1/2桁(最大20000カウント)
チャンネル数
2ch
連続使用時間(時間)
6
機能
【マルチメーター】オートレンジ/ホールド測定/相対測定【自動設定】ワンキーオートセット【保存】設定4セット/基準波形4セット/画像4セット/CSV波形4セット
測定機能
自動測定(7種類)/カーソル測定/XY表示
周波数帯域(MHz)
最大50
保証期間
1年
最大入力電圧
750VAC / 1000VDC
波形
【更新速度】10000wfms/s
サンプルレート
250MSa/s
レコード長
最大8K
PC接続
USB接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする