476TTEクロ バインダーノート テフレーヌ(スリム) キングジム 26穴 カラー透明PP表紙 73669925

バインダーノート テフレーヌ(スリム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード73669925 品番476TTEクロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

書くときにリングが手にふれない。

付属品ルーズリーフ10枚 種別リング式 材質カラー透明PP表紙 サイズB5 タテ型 タイプタテ型 背幅(mm)16 穴数26 高さ×幅(mm)272×194 アズワン品番65-0430-11 収納枚数(枚)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
取説書のファイル

上下4穴の固定のため、綴じ込む資料に中心部分でゆがみが発生します。
固定用フックの堅さにばらつきがあり、開け方の説明が無いことと合わさって、使い方がわかるまで苦労した。

対象商品:
23639604
2023-05-22
用途:
過年度の帳簿の保存

過年度の帳簿を年に数回程度確認することがあり、かさばらずに近くにおいておけるので、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする