478TTEキイ バインダーノート テフレーヌ(ワイド) キングジム 26穴 カラー透明PP表紙 73669968

バインダーノート テフレーヌ(ワイド)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード73669968 品番478TTEキイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

書くときにリングが手にふれない。

サイズB5 タテ型 付属品ルーズリーフ10枚、インデックスシート5枚、フラップ付ポケット1枚、紙寄せ2枚 種別リング式 材質カラー透明PP表紙 タイプタテ型 背幅(mm)29 穴数26 高さ×幅(mm)272×215 収納枚数(枚)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-08
用途:
語学学習
その他業種

一般的には26ものリングが有るために、文字を書くときに手が当たるので非常に書きにくいのですが、この商品は上下にしかリングがなく、中央部分がスッキリとしているので文字が書きやすく、ストレスも軽減します。欠点を挙げるとすれば、ページをめくるときにガイドの数が少ないのでめくりにくいときがあるくらいでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
23639665
2021-01-11
用途:
調理資料の保存
電気・ガス・熱供給・水道業

止めリングが上下だけのバインダーですが、本体に厚みがあり中に多くの紙を閉じることができるので、自分は全リングの方が良かったかなと少し後悔しました。閲覧するだけの資料保存にはお勧めできません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする