ブギーボード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73670047 品番BB-1GXアオ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。

画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm) 書換え回数約5万回 付属品スタイラス、スタイラスホルダー 材質ABS、PC 質量(g)約110 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)222×3.2×141(突起部除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73670047
2020-12-27
用途:
電磁設備点検(屋外・屋内)業務
個人のお客様

屋内の点検業務には使用できるが雨天時の屋外では使用できないので、ビニール袋に入れて使用している。防水対策を考えて貰えればありがたい。但し費用は抑えてくれると非常に便利になる。

対象商品:
73670047
2019-10-13
用途:
一時的なメモを取る時に使用
その他業種

すぐに消してしまうようなちょっとしたメモを取る時に便利。
商品の大きさもちょうどいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする