画像準備中

LED電球 ハロゲン電球タイプ 調光器対応タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73671894 品番LDR5LWE11D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。

口金E11 定格消費電力(W)4.6 定格電圧(V)100 長さ(mm)69 質量(g)73 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)270 対応調光器 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)1350 光源色電球色相当 ビーム角度(°)35 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73671894 LDR5LWE11D 66076702 LDR5L-W-E11/D LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック) LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする