Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の ヘラ・スパチュラ
ステンレススクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73674676
品番
40083
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
1mm厚のステンレス、用途に合わせて選べる5色。
握りやすいグリップ。
用途
作業台、機械周りのこびりつき除去、こげ、がんこな汚れの剥離
厚さ(mm)
21
全長(mm)
235
色
青
質量(g)
88
材質(グリップ)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
121
材質(ヘラ部)
ステンレス
ヘラ幅(mm)
50
TKG品番
7-1220-1505
注意
※グリップタイプなのでハンドルには接続できません。