曜日別特売
LAD-4K60HDMICF2 4K60Hz対応HDMI(オス)toType-C(メス)変換アダプタ ルーメン 73674959

LAD-4K60HDMICF2 4K60Hz対応HDMI(オス)toType-C(メス)変換アダプタ ルーメン 73674959
LAD-4K60HDMICF2 4K60Hz対応HDMI(オス)toType-C(メス)変換アダプタ ルーメン 73674959

4K60Hz対応HDMI(オス)toType-C(メス)変換アダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73674959
品番
LAD-4K60HDMICF2
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

「HDMI(オス)-USB Type?C(メス)」の4K60Hz対応変換アダプタです。 最大4K(3840x2160@60Hz)の解像度で映画や仕事で高品質の画面を楽しむのに役立ちます。 ソフトウェア、ドライバ、または複雑なインストールを必要とせず、接続するだけで手軽に利用できます。 サイドのType-C(メス)は、「変換アダプタの安定動作」&「USB?C モニターの動作補助」のために使う給電用の端子です。

付属品
本体×1、充電用TypeA-Cケーブル×1
コネクタ
HDMI(オス)-type-C(メス)Type-C(メス)給電用
対応解像度
最大4K60Hz
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする