旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力計
旭計器工業の 連成計
ブルドン管連成計 D形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73675264
品番
101-D230X0.2/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
埋込形(D型)
ねじの種類
G
精度
1.6
寸法(Φmm)
(面形)60
接続
U1/4
最小目盛(MPa)
-0.1
圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.2
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。