G-Technology
G-Technologyの 外付けドライブ・ストレージ
G-Technologyの 外付けHDD
G-Technologyの 据え置きハードディスク
ev Accessories CFast2 Edition
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73675342
品番
ev Series Reader CFast2 Edition Enclosure WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
4Kビデオワークフローを最適化してシンプルに。
インターフェース
USB 3.0 (USB 2.0 との後方互換 ) 、ev Series 対応 SATA
仕様
SKU:0G02877
セット内容
evSeriesReaderCFast2.0Edition×1、USB3.0ケーブル×1、クィックスタートガイド
質量(g)
213.19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
130×84×16
保証期間
(無償)3年