曜日別特売
- magmag成長実感3種のコップ&ストローセット(ボトル付 ピジョン 73676980

商品画像

- magmag成長実感3種のコップ&ストローセット(ボトル付 ピジョン 73676980
- magmag成長実感3種のコップ&ストローセット(ボトル付 ピジョン 73676980

magmag成長実感3種のコップ&ストローセット(ボトル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73676980
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

専用ボトルつき
専用ボトルを使用する際は、ストローチューブをハサミでカットしてください。
コップ・ストローどちらからでも始められる
赤ちゃん一人ひとりの成長のペースに合わせて、使い慣れた母乳実感哺乳びんで、コップ飲み、ストロー飲みができます。
赤ちゃんが飲みやすい3つの飲み口
・はむはむストロー
吸わなくても、はむはむするだけで飲み物がポンプの仕組みで吸い上がってくる!
バルブがストローの吸い上げをサポート。
どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。
・ごくごくストロー
スリット付きストローでくわえた時だけ、飲み物が出てくる!
ストローはお口でとらえやすい角度です。
どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。
・はむはむコップ
くわえた時だけ飲み物が適量で出てくるからこぼれずに、すすり飲みができる!
すすり飲みしやすく、口からこぼれるのをふせぐ”ごくごくガイド”と、くわえこみの目安がわかる”くちびるタッチライン”つき。
〇取り付け可能
・母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)240ml
※2022年2月以降発売
・母乳実感 哺乳びん T-Ester(プラスチック製)240ml
※2024年2月以降発売
※「T-Ester」は三菱瓦斯化学株式会社の登録商標です。
・マグマグ成長実感 専用ボトル
×取り付け不可
・母乳実感 哺乳びん ガラス製
※落として割れると危険ですので、ガラス製哺乳びんには使用しないでください。

材質
共通パーツ
ハンドル・ボトル:ポリプロピレン
はむはむストロー・ごくごくストロー
フタ・ボタン・バルブ:ポリプロピレン
ボタン軸:ポリアセタール
飲み口・ストローチューブ・ボタンバネ:シリコーンゴム
おもり:ポリプロピレン、ステンレス
はむはむコップ
フタ・ボタン:ポリプロピレン
ボタン軸:ポリアセタール
飲み口・ボタンバネ:シリコーンゴム
注意
※耐熱温度 120℃
※耐冷温度 -20℃
※消毒・除菌方法 煮沸/スチーム:〇 薬液:
※ 電子レンジ:×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする