満点商会
AEDボックス 全埋込
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×390×194.2
380×380×200
390×390×194.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73678651
品番
MDX-210NW
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
壁面収納タイプ。
店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途
AED(自動体外式除細動器)格納箱
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×390×194.2
材質
スチール
適合ブラケット
6-BN(別売)
色
ポリッシュホワイト
注意
※事前に、使用されるAEDのサイズをご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません