曜日別特売
MDX-220NW AEDボックス 全埋込 満点商会 73678660

MDX-220NW AEDボックス 全埋込 満点商会 73678660
MDX-220NW AEDボックス 全埋込 満点商会 73678660

AEDボックス 全埋込

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×200
内容量1台注文コード73678660品番MDX-220NW
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

壁面収納タイプ。
店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。

用途
AED(自動体外式除細動器)格納箱
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×380×200
適合ブラケット
6-BN(別売)
色
ポリッシュホワイト
材質(ボディ)
スチール
材質(扉)
スチール・アクリルクリア
注意
※事前に、使用されるAEDのサイズをご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする