サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リフターLA-8 車止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
リフター差込式カギ付
仕様
クサリ内蔵(2m)
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
注文コード
73681073
品番
LA-8SKC
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
仕様
クサリ内蔵(2m)
材質
ステンレス
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)
Φ76.3(t2.0)×H700
質量(kg)
約5.6
タイプ
リフター差込式カギ付
仕上
#400
ポール径(Φmm)
76.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません