リフターLA-22 軽操作上下式車止め交換用本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様エンド用 注文コード73681825 品番LA-22EKC-E交換用本体のみ
参考基準価格(税別)¥350,600 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

材質ステンレス+アルミ鋳物 仕上#400、頭部:メタリックグレー 質量(kg)約48.6 タイプ軽操作リフター上下式 寸法(mm)Φ216.3(t3.0)×H650 用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院 仕様エンド用 ポール径(Φmm)216.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする