アルミヘッドリフターLV-260 車止め

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプアルミヘッドリフター差込式カギ付 仕様クサリ内蔵(2m) 注文コード73682157 品番LV-260SKC
参考基準価格(税別)¥108,700 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はタイプ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

材質ステンレス+アルミ鋳物 仕上H.L.#240、頭部:セラミックシルバー 質量(kg)約13.8 タイプアルミヘッドリフター差込式カギ付 形状差込式カギ付(南京錠40mm) 寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 仕様クサリ内蔵(2m) ポール径(Φmm)114.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする