サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
ビッグピラーPA-14 車止め
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73684047
品番
PA-14UL-F00
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
材質
ステンレス
仕上
H.L.#240
質量(kg)
約7.5
タイプ
ビッグピラー
仕様
フックなし
形状
固定式
寸法(mm)
Φ139.8(t3.0)×H500
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院,駅前広場
ポール径(Φmm)
139.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません