サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
店舗モデルピラーPA-8U 車止め左片フック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73684598
品番
PA-8U-BOX-F10
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院
仕様
左片フック
材質
ステンレス
形状
固定式
寸法(mm)
Φ76.3(t2.0)×H850
質量(kg)
約5.9
タイプ
クサリボックス付ピラー
仕上
#400
ポール径(Φmm)
76.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません