ピラーFPA-11 車止めスチール片フック

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73685727 品番 FPA-11U-F01(Y)
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質スチール 形状固定式 寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg)約8.4 タイプピラー 仕上焼付塗装 フック片フック ポール径(Φmm)101.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73685727
2020-04-08
用途:
除排雪現場のメンテナンス
株式会社スナップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターで購入するより安価なので助かります。商品についての不備は全くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする