サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの アーチ型
UDGラウンドゲート車イスゲート AR
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73688764
品番
AR-300U
参考基準価格(税別)
¥363,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
有効幅員900mmを確保(バリアフリー新法対応)
用途
推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
仕様
バリアフリー新法対応型
材質
ステンレス
形状
固定式
寸法(mm)
WP2400×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)
約41.0
タイプ
UDGラウンドゲート
仕上
H.L.#240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※中央支柱としてPA-14Uをお使いいただけます。バリアフリー新法対応です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません