アーチAA-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ)交換用本体

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73689026 品番 AA-7SF75P-800交換用本体のみ
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

材質ステンレス+小鳥:アルミ鋳物 仕上H.L.#240 質量(kg)約13.8 タイプピコリーノ(小鳥付アーチ) 寸法(mm)Φ60.5(t3.0)×W750×H800 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地 ポール径(Φmm)60.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする