AH-7SF7-650交換用本体のみ アーチAH-7 車止め交換用本体 サンポール 73689726

アーチAH-7 車止め交換用本体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(mm)Φ60.5(t3.0)×W700×H650
Φ60.5(t3.0)×W700×H650
Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
Φ60.5(t3.0)×W2000×H650
Φ60.5(t3.0)×W3000×H650
Φ60.5(t3.0)×W750×H800
Φ60.5(t3.0)×W1000×H800
Φ60.5(t3.0)×W1500×H800
Φ60.5(t3.0)×W2000×H800
Φ60.5(t3.0)×W3000×H800
質量(kg)約12.0
約12.0
約11.7
約12.1
約13.3
約13.7
約13.6
約16.1
約16.5
約16.4
約18.9
約19.3
約19.2
約25.0
約25.4
約25.3
約13.2
約13.5
約14.6
約15.0
約14.9
約17.5
約17.9
約17.8
約20.3
約20.7
約20.6
約26.1
約26.5
約26.4
内容量1台注文コード73689726品番AH-7SF7-650交換用本体のみ
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレス寸法(mm)Φ60.5(t3.0)×W700×H650質量(kg)約12.0タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする