曜日別特売
AA-8SF10-800交換用本体のみ アーチAA-8 車止め交換用本体 サンポール 73690828

アーチAA-8 車止め交換用本体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(mm)Φ76.3(t3.0)×W1000×H800
Φ76.3(t3.0)×W1000×H800
Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
Φ76.3(t3.0)×W2000×H800
質量(kg)約17.0
内容量1台注文コード73690828品番AA-8SF10-800交換用本体のみ
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス仕上H.L.#240質量(kg)約17.0タイプアーチ寸法(mm)Φ76.3(t3.0)×W1000×H800ポール径(Φmm)76.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする