曜日別特売
AA-42UJ-S ジョイント自転車アーチAA-42 スタート支柱 サンポール 73692106

ジョイント自転車アーチAA-42 スタート支柱

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
形状固定式
内容量1台注文コード73692106品番AA-42UJ-S
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。
スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。
商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。
タイプ/ジョイント式自転車アーチ

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院
材質ステンレス仕上H.L.#240質量(kg)約1.6形状固定式寸法(mm)Φ42.7(t2.0)×H350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする