Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の セルカルチャー
浮遊細胞用マルチディッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚×30包)
注文コード
73694626
品番
179820
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,859
販売価格(税別)
¥
52,599
バスケットに入れる
各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。
間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
ウェル数
4
仕様
無毒性・パイロジェンフリー・γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
66×66
ウェル形状
丸型/平底
1ウェル当り容量(mL)
1
アズワン品番
3-3297-01