Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 研究関連用品・実験用必需品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 実験関連品
ディスポーザブルピペットT
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(125本×4袋)
注文コード
73694687
品番
170365N
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
1本ずつのプラスチックピーリング包装です。
アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。
アダプター部はPETフィルター栓付きです。
仕様
DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
色
グリーン
容量(mL)
2
目盛(mL)
0.02
アズワン品番
5-5381-32