Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 研究関連用品・実験用必需品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 実験関連品
ディスポーザブルピペットT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×2袋)
注文コード
73694705
品番
170366N
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1本ずつのプラスチックピーリング包装です。
アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。
アダプター部はPETフィルター栓付きです。
仕様
DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
色
ブルー
容量(mL)
5
目盛(mL)
0.1
アズワン品番
5-5381-33