アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ラボラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73694906
品番
NLS-TS1800N
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥126,500
販売価格(税別)
¥
115,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。
アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせる事ができます。
付属品
左右連結金具・耐震固定金具
寸法(mm)
650×475×1800
質量(kg)
42
材質(本体)
20mm厚パーティクルボード
収納数
【トレー】深型8段または浅型12段
材質(表面)
ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番
2-7987-25
材質(窓)
PMMA(アクリル)3mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※トレーは付属していません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000