FAA-7SK75-800(Y) アーチ FAA-7 サンポール 73696333

アーチ FAA-7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
寸法(mm)Φ60.5(t2.8)×W750×H800
Φ60.5(t2.8)×W750×H800
Φ60.5(t2.8)×W1000×H800
Φ60.5(t2.8)×W600×W600×H650
Φ60.5(t2.8)×W600×W600×H800
Φ60.5(t2.8)×W700×H650
Φ60.5(t2.8)×W1000×H650
Φ60.5(t2.8)×W1500×H650
Φ60.5(t2.8)×W2000×H650
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
内容量1台注文コード73696333品番FAA-7SK75-800(Y)
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ60.5(t2.8)×W750×H800質量(kg)約12.1タイプアーチ材質スチール仕上焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする