密閉形連成計 A形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力範囲(MPa)-0.1〜0.2 寸法(Φmm)(面形)150 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード73700123 品番325-A781X0.2/-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥20,350 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は圧力範囲・寸法・RoHS指令など160種類から選べます 他の種類を見る

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状縁なし形(A型) 寸法(Φmm)(面形)150 精度1.6 圧力範囲(MPa)-0.1〜0.2 ねじの種類R 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)樹脂 接続U3/8 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする