サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの アーチ型
移動式アーチ AH-7
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73700664
品番
AH-7M15-800-CAW-SIN
参考基準価格(税別)
¥254,200
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス+サイン:アルミ
仕上
H.L.#240
質量(kg)
約21.5
タイプ
移動式アーチ
仕様
ストッパー付キャスター式、サインプレート(片面)付
寸法(mm)
Φ60.5(t3.0) W1500×H800
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,工場
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※傾斜のある場所への移動は避けてください。
※強風時には本体が転倒したり、または動く可能性がありますので使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません