アルミボラード V-360

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73701188 品番 V-360U-170
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

様々な設置環境にマッチするため、豊富なデザインやサイズのバリエーションのラインナップが揃っております。
横断防止柵や上下式リフターボラード、ライティングボラードとのトータルコーディネートが可能な商品もあります。

材質アルミパイプ+アルミ鋳物 仕上焼付塗装 セラミックチタン 質量(kg)約4.0 タイプボラード 形状固定式 寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする