曜日別特売
V-F231U-SOL(W) ソーラーLEDボラード V-F231 サンポール 73702168

ソーラーLEDボラード V-F231

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
形状固定式
質量(kg)約13.5
発光色ホワイト
内容量1台注文コード73702168品番V-F231U-SOL(W)
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質スチール仕上焼付塗装ブラウン質量(kg)約13.5タイプソーラーLEDボラード発光色ホワイト形状固定式寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850仕様点灯式(ホワイト)、反射テープ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする