曜日別特売
VL-399U-FL 照明内蔵ボラード VL-399 サンポール 73702825

照明内蔵ボラード VL-399

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
質量(kg)約8.4
内容量1台注文コード73702825品番VL-399U-FL
参考基準価格(税別)¥134,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

安定した光量で省電力・ロングライフなLED灯具を採用した照明内蔵ボラードです。
フットライト(足下灯)・アプローチライト(誘導灯)・サインライト(案内灯)の3タイプ、4アイテムで設置環境に則した夜間の視認性と安全性の向上と、ライティング効果による景観演出をご検討いただけます。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,テーマパーク
材質アルミパイプ+アルミ鋳物仕上焼付塗装セラミックチタン質量(kg)約8.4タイプライティングボラード形状固定式寸法(mm)Φ165(t4.0)×H850仕様フットライト ルーバータイプ(足元灯)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする