サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
ボラード V-F360
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73702983
品番
V-F360U
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
柵共通デザイン
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,集合住宅,駅前広場,観光地
材質
スチール+アルミ鋳物
形状
固定式
寸法(mm)
Φ114.3(t4.5)×H850
質量(kg)
約12.7
色
ダークグレー
タイプ
ボラード
仕上
焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません