サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
ボラード FPD-12
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73703062
品番
FPD-120U
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,集合住宅,駅前広場
仕様
反射テープ付
材質
スチール+アルミ鋳物
形状
固定式
寸法(mm)
Φ114.3(t4.5)×H850
質量(kg)
約14.6
色
バンピーブロンズ
タイプ
ボラード
仕上
焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※チェーンスルー
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません