サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リサイクルボラード RB-132
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73703087
品番
RB-132U(C)
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
リサイクルゴム
仕上
アクリルウレタン塗装
色
ダークブラウン
質量(kg)
約15.0
タイプ
リサイクルゴムボラード
形状
固定式
寸法(mm)
Φ130×H826
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様
反射テープ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
(法人名のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません