サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リサイクルボラード RB-133
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73703123
品番
RB-133U(SC)
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
車のライトが当たると塗装面全体が反射します。
材質
リサイクルゴム
仕上
再帰反射塗装
色
ダークブラウン
質量(kg)
約15.0
タイプ
リサイクルゴムボラード
形状
固定式
寸法(mm)
Φ130×H826
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様
反射テープ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません