リサイクルボラード RB-133

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73703157 品番 RB-133SK(SN)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

車のライトが当たると塗装面全体が反射します。

材質リサイクルゴム 仕上再帰反射塗装 グレーベージュ 質量(kg)約19.0 タイプリサイクルゴムボラード 形状差込式カギ付(南京錠25mm) 寸法(mm)Φ130×H826 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場 仕様反射テープ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする