リサイクルボラード RB-132

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)約19.0 グレーベージュ 注文コード73703254 品番RB-132SK-SOL(NR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,000
この商品は質量・色など12種類から選べます 他の種類を見る
材質リサイクルゴム 仕上アクリルウレタン塗装 グレーベージュ 質量(kg)約19.0 タイプソーラーLEDボラード 形状差込式カギ付(南京錠25mm) 寸法(mm)Φ130×H826 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場 仕様点滅式(レッド)、反射テープ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
(法人名のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする