サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リサイクルボラード RB-133
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
固定式
色
ダークブラウン
注文コード
73703263
品番
RB-133U-SOL(SCB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,500
この商品は
形状・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
車のライトが当たると塗装面全体が反射します。
材質
リサイクルゴム
仕上
再帰反射塗装
色
ダークブラウン
質量(kg)
約15.0
タイプ
ソーラーLEDボラード
形状
固定式
寸法(mm)
Φ130×H826
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様
点滅式、固定式反射テープ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません