曜日別特売
315-D231X0.6/-0.1MPA 密閉形連成計 D形 旭計器工業 73703648

密閉形連成計 D形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)-0.1~0.6
寸法(Φmm)(面形)60
接続U1/4
ねじの種類G
内容量1個注文コード73703648品番315-D231X0.6/-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状埋込形(D型)ねじの種類G接続U1/4寸法(Φmm)(面形)60圧力範囲(MPa)-0.1~0.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1種類密閉形連成計
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする