サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リサイクルボラードゴムチップ RB-410
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73703796
品番
RB-410K(N)
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
※屈曲性能はございません。
材質
リサイクルゴムチップ
仕上
アクリルウレタン塗装
色
グレー
質量(kg)
約21.0
タイプ
リサイクルゴムチップボラード
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
仕様
反射テープ付
寸法(mm)
Φ250×H450
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません