サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リサイクルボラードプラスチック RP-200
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
材質
リサイクルポリエチレン+エポキシ樹脂
注文コード
73703832
品番
RP-200SK(N)
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック製品を再利用した車止めです。
材質
リサイクルポリエチレン+エポキシ樹脂
色
グレー
質量(kg)
約16.2
タイプ
リサイクルボラード
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
仕様
反射テープ付
寸法(mm)
Φ115×H850
フック
なし
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません