チェーンマキトリゲート MG-100

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕上巻取支柱:HL#200PA-11U4:#400 注文コード73706343 品番MG-100-B
参考基準価格(税別)¥475,600 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。
簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。
使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。
シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院 セット内容巻取支柱、PA-11U4片フック、連結カン6mm、南京錠40mm、反射アルミプレート×1、専用キー×2 材質ステンレス 形状巻取収納式(手動) 寸法(mm)サイズ巻取支柱:□150H1100、エンド支柱:Φ101.6(t2.0)H1000 タイプチェーンマキトリゲート 仕上巻取支柱:HL#200PA-11U4:#400 フック片フック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする