サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの アーチ型
セーフティアーチ AH-42
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73706422
品番
AH-42B10-PCP
参考基準価格(税別)
¥145,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
建物の入口周りに最適な商品シリーズです。美観や安全性の向上、注意喚起など、用途に応じた商品を取り揃えております。
材質
ステンレス+ポリカーボネイト
仕上
H.L.#240
質量(kg)
約12.8
タイプ
セーフティアーチ
形状
ベース式
仕様
クリアパネル付
寸法(mm)
Φ42.7(t2.0)×W1000×H1000
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,サービスエリア,病院
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません