HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査セット
水質検査キット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73708854
品番
HI 38020
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
簡易的な水質検査キットです。
測定範囲(mg/L)
0.00〜0.70、0.0〜3.5、0.0〜10.0
測定項目
残留塩素 遊離/全塩素(LR/MR/HR)
測定方法
チェッカーディスク
測定回数
約200回
測定物質
Cl2
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(mg/L)
0.02、0.1、0.5