HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査セット
水質検査キット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73708863
品番
HI 3843
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
簡易的な水質検査キットです。
測定範囲(mg/L)
50〜150
測定項目
次亜塩素酸塩
測定方法
滴定
測定回数
約100回
測定物質
Cl2
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(mg/L)
5