HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査セット
水質検査キット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73708888
品番
HI 3840
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
簡易的な水質検査キットです。
測定範囲(mg/L)
0〜150
測定項目
全硬度(LR)
測定方法
滴定
測定回数
約50回
測定物質
CaCO3換算
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(mg/L)
5