HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査セット
水質検査キット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定方法
チェッカーディスク
測定項目
リン酸塩
測定物質
PO43-
注文コード
73709012
品番
HI 38061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
測定方法・測定項目・測定物質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
簡易的な水質検査キットです。
測定範囲(mg/L)
0.00〜1.00、0.0〜5.0、0〜50
測定項目
リン酸塩
測定方法
チェッカーディスク
測定回数
約100回
測定物質
PO43-
分解能(mg/L)
0.02、0.1、1